Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fristads 121732-940-D96 Servicehose 2116 STFP - Mechanische Stretch-Qualität / V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 121732-940-D96 Servicehose 2116 STFP - Mechanische Stretch-Qualität / V
Fristads 121732-940-D96 Servicehose 2116 STFP - Mechanische Stretch-Qualität / V
Artikel-Nr.:
     1955-39976235677
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     121732-940-D96
EAN/GTIN:
     7322302697102
Fristads 121732-940-D96 Servicehose 2116 STFP - Mechanische Stretch-Qualität / Verdeckte Knopfleiste / 2 Fronttaschen / 2 Gesäßtaschen / Eine große Beintasche und Dokumententasche mit Patte und Klettverschluss / Eine Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss und 2 Stifttaschen / Reflexband am Beinabschluss / Beinlänge verstellbar mit 5 cm Saumzugabe. 940 Schwarz 65% Polyester, 35% Baumwolle. 260 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
121732-940-D96
Werksnummer:
121732-940-D96
Gewicht netto Kg:
0,490000
Gewicht brutto Kg:
0,490000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,90*
€ 47,01*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,19*
€ 47,04*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.