Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fristads 120966-397-S Fleecejacke 4003 MFL Dynamic Reißverschluss bis zum oberen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 120966-397-S Fleecejacke 4003 MFL Dynamic Reißverschluss bis zum oberen
Fristads 120966-397-S Fleecejacke 4003 MFL Dynamic Reißverschluss bis zum oberen
Artikel-Nr.:
     1955-39976235530
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120966-397-S
EAN/GTIN:
     7322302969568
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Fristads 120966-397-S Fleecejacke 4003 MFL Dynamic Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Innenblende / Stehkragen mit Fleece-Futter / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss und Mesh-Fächern / Stretch-Material an den Seiten. 397 Rot/Schwarz 100% Polyester. Mikro-Fleece: 170 g/m². Stretch-Material: 200 g/m². - - Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Nicht bügeln;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
120966-397-S
Werksnummer:
120966-397-S
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,78*
€ 35,18*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,59*
€ 35,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.