Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

A-code 113530-544-M Acode WindWear Softshell-Jacke Damen 1477 SBT Original Windd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A-code 113530-544-M Acode WindWear Softshell-Jacke Damen 1477 SBT Original Windd
A-code 113530-544-M Acode WindWear Softshell-Jacke Damen 1477 SBT Original Windd
Artikel-Nr.:
     1955-39976235476
Hersteller:
     A-code
Herst.-Nr.:
     113530-544-M
EAN/GTIN:
     7322303022781
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
A-code 113530-544-M Acode WindWear Softshell-Jacke Damen 1477 SBT Original Winddicht und wasserabweisend / Durchgehender Reißverschluss vorne / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Verlängerte Rückenpartie / Verstellbarer Saum / Verstellbare Armabschlüsse / Wassersäule des Materials: 8.000 mm / OEKO-TEX® zertifiziert. 544 Saphirblau 100% Polyester 235 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Nicht bügeln;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113530-544-M
Werksnummer:
113530-544-M
Gewicht netto Kg:
0,470000
Gewicht brutto Kg:
0,470000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
Softshell
Zertifikat:
OEKO-TEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,35*
€ 42,50*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,38*
€ 42,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.