Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

A-code 127578-942-2XL Acode WindWear Winterjacke Damen 4017 MEL Dynamic Winddich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A-code 127578-942-2XL Acode WindWear Winterjacke Damen 4017 MEL Dynamic Winddich
A-code 127578-942-2XL Acode WindWear Winterjacke Damen 4017 MEL Dynamic Winddich
Artikel-Nr.:
     1955-39976235444
Hersteller:
     A-code
Herst.-Nr.:
     127578-942-2XL
EAN/GTIN:
     7322302836846
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
A-code 127578-942-2XL Acode WindWear Winterjacke Damen 4017 MEL Dynamic Winddicht und wasserabweisend / Komplett gefüttert / Abnehmbare Kapuze, mit Zugband verstellbar / Kragen mit Fleece-Futter / Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Blende innen / 2 Brusttaschen mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Innentasche mit Reißverschluss / Mit Zugband verstellbare Taille. 942 Anthrazit-Grau 70% Polyamid, 30% Polyester. 50 g/m². Futter: 510 g/m². - - Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Nicht bügeln;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
127578-942-2XL
Werksnummer:
127578-942-2XL
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,63*
€ 70,88*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 66,81*
€ 71,22*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.