Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

A-code 129479-589-S Acode T-Shirt 7652 BSJ Original Kontrastfarbe an den Schulte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A-code 129479-589-S Acode T-Shirt 7652 BSJ Original Kontrastfarbe an den Schulte
A-code 129479-589-S Acode T-Shirt 7652 BSJ Original Kontrastfarbe an den Schulte
Artikel-Nr.:
     1955-39976235193
Hersteller:
     A-code
Herst.-Nr.:
     129479-589-S
EAN/GTIN:
     7322302819887
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt blau
A-code 129479-589-S Acode T-Shirt 7652 BSJ Original Kontrastfarbe an den Schultern / Rippstrick am Kragen / Raglan-Ärmel / Farblich passende Nähte / Decknähte / OEKO-TEX® zertifiziert. 589 Blau/Grau 100% Baumwolle. 150 g/m² - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
129479-589-S
Werksnummer:
129479-589-S
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 9,87*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,77*
€ 9,89*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.