Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

A-code 129477-996-M Acode Poloshirt Damen 7651 PIQ Original Kontrastfarben an de


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A-code 129477-996-M Acode Poloshirt Damen 7651 PIQ Original Kontrastfarben an de
A-code 129477-996-M Acode Poloshirt Damen 7651 PIQ Original Kontrastfarben an de
Artikel-Nr.:
     1955-39976235117
Hersteller:
     A-code
Herst.-Nr.:
     129477-996-M
EAN/GTIN:
     7322302819788
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
A-code 129477-996-M Acode Poloshirt Damen 7651 PIQ Original Kontrastfarben an den Schultern und den Seiteneinsätzen / Flachstrickkragen und -bündchen / Frontleiste mit verdecktem Knopfverschluss / Raglan-Ärmel / Decknähte / Farblich passende Nähte / OEKO-TEX® zertifiziert. 996 Schwarz/Grau 100% Baumwolle (Hellgrau Melange: 90% Baumwolle, 10% Viskose). 230 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
129477-996-M
Werksnummer:
129477-996-M
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,16*
€ 20,08*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,16*
€ 20,18*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.