Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

A-code 129477-586-S Acode Poloshirt Damen 7651 PIQ Original Kontrastfarben an de


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A-code 129477-586-S Acode Poloshirt Damen 7651 PIQ Original Kontrastfarben an de
A-code 129477-586-S Acode Poloshirt Damen 7651 PIQ Original Kontrastfarben an de
Artikel-Nr.:
     1955-39976235061
Hersteller:
     A-code
Herst.-Nr.:
     129477-586-S
EAN/GTIN:
     7322303020770
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
A-code 129477-586-S Acode Poloshirt Damen 7651 PIQ Original Kontrastfarben an den Schultern und den Seiteneinsätzen / Flachstrickkragen und -bündchen / Frontleiste mit verdecktem Knopfverschluss / Raglan-Ärmel / Decknähte / Farblich passende Nähte / OEKO-TEX® zertifiziert. 586 Marine/Grau 100% Baumwolle (Hellgrau Melange: 90% Baumwolle, 10% Viskose). 230 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 40°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
129477-586-S
Werksnummer:
129477-586-S
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.