Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COUNTRYMASTER - PVC-STIEFEL Gr.37 EN ISO 20345 S 5 GRÜN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
COUNTRYMASTER - PVC-STIEFEL Gr.37 EN ISO 20345 S 5 GRÜN
COUNTRYMASTER - PVC-STIEFEL Gr.37 EN ISO 20345 S 5 GRÜN
Artikel-Nr.:
     1955-2019609820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35377_37
EAN/GTIN:
     4025888281132
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
COUNTRYMASTER - PVC-STIEFEL EN ISO 20345 S 5 GRÜN Gr.37 EN ISO 20345 S5 SRA Material: Schaft: PVC Sohle: PVC/Nitril Gewicht: 2,1 kg/Paar Schafthöhe: ca. 38 cm Farbe: Schaft: grün Sohle: schwarz Größen: 39-48 • gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen • Verstärkungsrippen auf dem Schaft • 2-fach kürzbar • robuste Qualität • made in Italy • Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle • antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35377_37
Werksnummer:
35377-37
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
37
Material:
EN ISO 20345 S 5 GRÜN
Produktart:
PVC-Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,02*
€ 23,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,38*
€ 23,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,37*
€ 21,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,64*
€ 20,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.