Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSTENDE TWILL SHORTS Gr.48 CRAFTLAND GRAU/SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSTENDE TWILL SHORTS Gr.48 CRAFTLAND GRAU/SCHWARZ
OSTENDE TWILL SHORTS Gr.48 CRAFTLAND GRAU/SCHWARZ
OSTENDE TWILL SHORTS Gr.48 CRAFTLAND GRAU/SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     1955-2019609380
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     22443_48
EAN/GTIN:
     4025888274462
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
OSTENDE TWILL SHORTS CRAFTLAND GRAU/SCHWARZ Gr.48 Obermaterial: 65% Polyester/ 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² Farbe: grau/schwarz Größen: 42–64 • leichtes und bequemes Twillgewebe • moderne und ergonomische Passform • strapazierfähige dreifache Kappnähte für lange Haltbarkeit • teil-elastischer Taillenbund • Hosen-Reißverschluss aus Kunststoff Taschen: • 2 Seitentaschen • 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen • 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte • 1 Zollstocktasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22443_48
Werksnummer:
22443-48
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
48
Material:
CRAFTLAND GRAU/SCHWARZ
Produktart:
Shorts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.