Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019583897 Herst.-Nr.: 100.1165 EAN/GTIN: 4042146762820 |
|
|
| | |
| PKW Montagewerkzeug für VDO REDI-Sensoren - ideal geeignet für schnelles und beschädigungsfreies Einsetzen der VDO REDI-Sensoren
- exakte Positionierung im Gummicontainer durch einfache Handhabung möglich
- für die 4 aktuellen VDO REDI-Sensoren
- Kunststoff
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21019000 | HerstellerNr: | 100.1165 | Werksnummer: | 100.1165 | Länge netto mm: | 24,00 | Breite netto mm: | 10,20 | Höhe netto mm: | 4,30 | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | PKW Montagewerkzeug für VDO REDI-Sensore |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 6,97* | € 10,11* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,03* | € 11,61* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,09* | € 11,82* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,17* | € 11,82* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,30* | € 13,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|