Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 124180-996-2XL Acode Kapuzen-Sweatshirt 1757 DF 2XL Schwarz/Grau Profile w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 124180-996-2XL Acode Kapuzen-Sweatshirt 1757 DF 2XL Schwarz/Grau Profile w
Acode 124180-996-2XL Acode Kapuzen-Sweatshirt 1757 DF 2XL Schwarz/Grau Profile w
Artikel-Nr.:
     1955-2019582624
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     124180-996-2XL
EAN/GTIN:
     7322302746299
Suchbegriffe:
Collegejacke
Kapuzenjacke
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Acode 124180-996-2XL Acode Kapuzen-Sweatshirt 1757 DF 2XL Schwarz/Grau Profile wear


Schwarz/Grau 2XL
60% cotton, 40% polyester.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
124180-996-2XL
Werksnummer:
124180-996-2XL
Gewicht netto Kg:
0,820000
Gewicht brutto Kg:
0,820000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,64*
€ 50,08*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,23*
€ 50,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.