Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 124174-910-S Acode Sweatshirt 1750 DF S Hellgrau Profile wear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 124174-910-S Acode Sweatshirt 1750 DF S Hellgrau Profile wear
Acode 124174-910-S Acode Sweatshirt 1750 DF S Hellgrau Profile wear
Artikel-Nr.:
     1955-2019581663
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     124174-910-S
EAN/GTIN:
     7322302662681
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
sweatshirt (herren) s
Acode 124174-910-S Acode Sweatshirt 1750 DF S Hellgrau Profile wear


Hellgrau S
60% cotton, 40% polyester.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
124174-910-S
Werksnummer:
124174-910-S
Gewicht netto Kg:
0,490000
Gewicht brutto Kg:
0,490000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,33*
€ 32,53*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,91*
€ 32,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.