Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fristads 121671-940-C66 Bundhose 2100 STF C66 Schwarz Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 121671-940-C66 Bundhose 2100 STF C66 Schwarz Service
Fristads 121671-940-C66 Bundhose 2100 STF C66 Schwarz Service
Artikel-Nr.:
     1955-2019581110
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     121671-940-C66
EAN/GTIN:
     7322302695023
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads 121671-940-C66 Bundhose 2100 STF C66 Schwarz Service
Mechanisches Stretch-Gewebe / Verdeckte Knopfleiste / 2 Vordertaschen / 2 Gesäßtaschen / 2 Beintaschen mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss sowie 2 Stifttaschen / 5cm Beinverlängerung möglich / Industriewäsche geeignet / gemaß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Schwarz C66
65% polyester, 35% cotton.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
121671-940-C66
Werksnummer:
121671-940-C66
Gewicht netto Kg:
0,490000
Gewicht brutto Kg:
0,490000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Zertifikat:
OEKO-TEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,80*
€ 40,68*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,64*
€ 40,87*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.