Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 127579-942-L Acode Winterjacke 4018 MEL L Anthrazitgrau Profile wear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 127579-942-L Acode Winterjacke 4018 MEL L Anthrazitgrau Profile wear
Acode 127579-942-L Acode Winterjacke 4018 MEL L Anthrazitgrau Profile wear
Artikel-Nr.:
     1955-2019581079
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     127579-942-L
EAN/GTIN:
     7322302767294
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Acode 127579-942-L Acode Winterjacke 4018 MEL L Anthrazitgrau Profile wear
Winddicht und wasserabweisend / Komplett gefüttert / Abnehmbare Kapuze, mit Zugband verstellbar / Kragen mit Fleece-Futter / Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Blende innen / 2 Brusttaschen mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschlus s / Innentasche mit Reißverschluss / Mit Zugband verstellbare Taille.

Anthrazitgrau L
70% polyamide, 30% polyester. Lining 100% polyest
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
127579-942-L
Werksnummer:
127579-942-L
Gewicht netto Kg:
0,650000
Gewicht brutto Kg:
0,650000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,83*
€ 71,08*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 67,00*
€ 71,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.