Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 127578-443-L Acode Winterjacke Damen 4017 MEL L Profile wear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 127578-443-L Acode Winterjacke Damen 4017 MEL L Profile wear
Acode 127578-443-L Acode Winterjacke Damen 4017 MEL L Profile wear
Artikel-Nr.:
     1955-2019580610
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     127578-443-L
EAN/GTIN:
     7322302746794
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Acode 127578-443-L Acode Winterjacke Damen 4017 MEL L Profile wear
Winddicht und wasserabweisend / Komplett gefüttert / Abnehmbare Kapuze, mit Zugband verstellbar / Kragen mit Fleece-Futter / Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Blende innen / 2 Brusttaschen mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschlus s / Innentasche mit Reißverschluss / Mit Zugband verstellbare Taille.

L
70% polyamide, 30% polyester. Lining 100% polyest
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
127578-443-L
Werksnummer:
127578-443-L
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 67,38*
€ 71,74*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,49*
€ 71,76*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.