| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019563256 Herst.-Nr.: D-42232 EAN/GTIN: 0088381404693 |
| |
|
| | |
| Makita D-42232 Forstnerbohrer 20x90mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | D-42232 | Werksnummer: | D-42232 | Länge netto mm: | 130,00 | Breite netto mm: | 26,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Länge brutto mm: | 130,00 | Breite brutto mm: | 40,00 | Höhe brutto mm: | 26,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Forstnerbohrer 20x90mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,38* | € 8,25* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,73* | € 8,28* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,77* | € 8,29* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,02* | € 8,65* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,22* | € 8,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|