Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019563237 Herst.-Nr.: P-84084 EAN/GTIN: 0088381483896 |
| |
|
| | |
| Makita P-84084 Saugschlauch 32mm 4m antist. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | P-84084 | Werksnummer: | P-84084 | Länge netto mm: | 650,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 450,00 | Gewicht netto Kg: | 0,965000 | Länge brutto mm: | 650,00 | Breite brutto mm: | 450,00 | Höhe brutto mm: | 75,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,965000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Saugschlauch 32mm 4m antist. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,60* | € 62,36* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,73* | € 63,41* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 48,12* | € 63,52* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 49,69* | € 64,01* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,45* | € 65,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|