Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-GEWEBEPLANE 180g/m² WEISS Gr.60/80 MIT ALUMINIUM ÖSEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-GEWEBEPLANE 180g/m² WEISS Gr.60/80 MIT ALUMINIUM ÖSEN
PE-GEWEBEPLANE 180g/m² WEISS Gr.60/80 MIT ALUMINIUM ÖSEN
Artikel-Nr.:
     1955-2019559493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     84334_60/80
EAN/GTIN:
     4025888269512
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane
PE-GEWEBEPLANE 180g/m² WEISS Gr.60/80 MIT ALUMINIUM ÖSEN Material: Polyethylen Farbe: weiß Stärke: 180g/m² • Befestigungsösen aus Aluminium • umlaufend gesäumt und verstärkt • beidseitig beschichtet • wasserdicht und abwaschbar • UV-stabilisiert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84334_60/80
Werksnummer:
84334-6080
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
6,00 x 8,00 Meter
Material:
MIT ALUMINIUM ÖSEN
Produktart:
Gewebeplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.