Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 44600 S1 Halbschuh Gr. 44 Weite 10 S1 Flash 2000 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 44600 S1 Halbschuh Gr. 44 Weite 10 S1 Flash 2000 | ESD
ATLAS 44600 S1 Halbschuh Gr. 44 Weite 10 S1 Flash 2000 | ESD
ATLAS 44600 S1 Halbschuh Gr. 44 Weite 10 S1 Flash 2000 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2019527448
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692345437
EAN/GTIN:
     4043692345437
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Flash 2000 ESD, Weite 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Halbschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, Mesh-Obermaterial, integrierte Clima-Zone, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, Neon-Reflexstreifen, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
4043692345437
Werksnummer:
44600-44
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Norm:
S1
Produktart:
Halbschuh
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 62,66*
€ 76,66*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,94*
€ 81,93*
€ 4,80*
ab € 67,83*
€ 81,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,52*
€ 83,07*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,37*
€ 107,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,86*
€ 128,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,70*
€ 125,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,06*
€ 117,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,39*
€ 115,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,37*
€ 106,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
44600-38
ab € 62,88*
Sonstiges
Atlas
44600-39
ab € 62,84*
Sonstiges
Atlas
44600-40
ab € 63,02*
Sonstiges
Atlas
44600-41
ab € 62,63*
Sonstiges
Atlas
44600-42
ab € 62,59*
Sonstiges
Atlas
44600-43
ab € 62,54*
Sonstiges
Atlas
44600-45
ab € 63,05*
Sonstiges
Atlas
44600-46
ab € 62,94*
Sonstiges
Atlas
44600-47
ab € 62,90*
Sonstiges
Atlas
44612-43
ab € 63,04*
Sonstiges
Atlas
44612-44
ab € 62,76*
Sonstiges
Atlas
44612-46
ab € 62,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.