Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Metabo 316066040 Spannhebel vollst mit Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 316066040 Spannhebel vollst mit Feder
Metabo 316066040 Spannhebel vollst mit Feder
Artikel-Nr.:
     1955-2019429160
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     316066040
EAN/GTIN:
     4007430322333
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Klemmhebel
Spannhebel
elektra beckum metabo ersatzteile
Metabo 316066040 Spannhebel vollst mit Feder
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
316066040
Werksnummer:
316066040
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.