Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 100240-530-3XL T-Shirt CODE 1912 Königsblau T-Shirts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 100240-530-3XL T-Shirt CODE 1912 Königsblau T-Shirts
Acode 100240-530-3XL T-Shirt CODE 1912 Königsblau T-Shirts
Acode 100240-530-3XL T-Shirt CODE 1912 Königsblau T-Shirts
Artikel-Nr.:
     1955-2019331354
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100240-530-3XL
EAN/GTIN:
     7322301772527
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt blau
Single Jersey, vorgekrumpft, ringgesponnen. Rundstrick-T-Shirt mit Rundhalsausschnitt. Rippbündchen mit Elasthan. OEKO-TEX® zertifiziert.
100% Baumwolle (Grau Melange: 85% Baumwolle, 15% Viskose / Gelb: 65% Polyester, 35% Baumwolle)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100240-530-3XL
Werksnummer:
100240-530-3XL
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Zertifikat:
OEKO-TEX
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xxxl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 6,88*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,02*
€ 6,91*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.