| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019330059 Herst.-Nr.: 119934-730-46-47 EAN/GTIN: 7322302625808 |
| |
|
| | |
| Verdeckter Reißverschluss / Weitenregulierung an der Wade / Weitenregulierung am Knöchel / Antistatische Gummisohle / Geeignet für Reinräume der ISO Klasse 3. 97% Polyester, 3% Karbon Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 119934-730-46-47 | Werksnummer: | 119934-730-46-47 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,430000 | Ursprungsland: | UA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Limone | Groesse: | 46-47 | Produktart: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Reinraum Stiefel, Reinraum-Schuhe, Reinraumschuhe, Reinraumstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel grün, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 56,54* | € 73,69* | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 56,48* | € 73,71* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 64,72* | € 92,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|