Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fristads 122396-982-2XL T-Shirt 7046 THV Schwarz/Warnschutz-Gelb Bau und Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 122396-982-2XL T-Shirt 7046 THV Schwarz/Warnschutz-Gelb Bau und Montage
Fristads 122396-982-2XL T-Shirt 7046 THV Schwarz/Warnschutz-Gelb Bau und Montage
Artikel-Nr.:
     1955-2019329929
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     122396-982-2XL
EAN/GTIN:
     7322302660939
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt
Kontrast-Material an den Schultern und an den Seiten / Rundhalsausschnitt / Raglan-Ärmel / Geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UV-Schutzfaktor 40+ / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
55% Baumwolle, 45% Polyester.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
122396-982-2XL
Werksnummer:
122396-982-2XL
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Zertifikat:
OEKO-TEX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,95*
€ 18,77*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,86*
€ 18,85*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,41*
€ 20,36*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.