Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fristads 122287-556-D112 Flamestat Hose 2165 MFA Marine/Warnschutz-Gelb Flammsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 122287-556-D112 Flamestat Hose 2165 MFA Marine/Warnschutz-Gelb Flammsch
Fristads 122287-556-D112 Flamestat Hose 2165 MFA Marine/Warnschutz-Gelb Flammsch
Artikel-Nr.:
     1955-2019329431
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     122287-556-D112
EAN/GTIN:
     7322302692473
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
2 Vordertaschen / 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Verstärkte geräumige Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser sowie Stifttasche / B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
122287-556-D112
Werksnummer:
122287-556-D112
Gewicht netto Kg:
1,030000
Gewicht brutto Kg:
1,030000
Ursprungsland:
LT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, warnschutz bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,34*
€ 162,02*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,10*
€ 162,45*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.