Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 117886-940-3XL Steppweste Light CODE 1515 Schwarz Winterjacken/Winterweste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 117886-940-3XL Steppweste Light CODE 1515 Schwarz Winterjacken/Winterweste
Acode 117886-940-3XL Steppweste Light CODE 1515 Schwarz Winterjacken/Winterweste
Artikel-Nr.:
     1955-2019329048
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     117886-940-3XL
EAN/GTIN:
     7322302570979
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Montage-Weste
Montageweste
Ideal als Außen- oder isolierende Zwischenschicht. Leichtes Steppfutter. Seitliche Einsätze aus elastischem 3-lagigem Softshell-Material. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Kragen, Armausschnitt und Saum mit elastischer Einfassung.
Außenmaterial: 100%
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
117886-940-3XL
Werksnummer:
117886-940-3XL
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,68*
€ 43,47*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,51*
€ 43,66*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.