Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fristads 122408-556-M Sweatshirt 7048 SHV Marine/Warnschutz-Gelb Bau und Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 122408-556-M Sweatshirt 7048 SHV Marine/Warnschutz-Gelb Bau und Montage
Fristads 122408-556-M Sweatshirt 7048 SHV Marine/Warnschutz-Gelb Bau und Montage
Artikel-Nr.:
     1955-2019328224
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     122408-556-M
EAN/GTIN:
     7322302661110
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Kontrastmaterial an den Schultern und an den Seiten / Kurzer Reißverschluss / Raglan-Ärmel / Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
75% Polyester, 25% Baumwolle.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
122408-556-M
Werksnummer:
122408-556-M
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Zertifikat:
OEKO-TEX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,98*
€ 34,10*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,41*
€ 34,27*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,67*
€ 37,07*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.