Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 100245-544-M T-Shirt Damen CODE 1917 Saphirblau T-Shirts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 100245-544-M T-Shirt Damen CODE 1917 Saphirblau T-Shirts
Acode 100245-544-M T-Shirt Damen CODE 1917 Saphirblau T-Shirts
Artikel-Nr.:
     1955-2019327175
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100245-544-M
EAN/GTIN:
     7322302721258
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts blau
Single Jersey, Baumwollanteil gekämmt, vorgekrumpft, ringgesponnen. Figurbetonte Passform mit schmalem Kragen aus Oberstoff. OEKO-TEX® zertifiziert.
100% Baumwolle (Grau Melange: 85% Baumwolle, 15% Viskose)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100245-544-M
Werksnummer:
100245-544-M
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Zertifikat:
OEKO-TEX
Weitere Suchbegriffe: damen shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 6,91*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,03*
€ 6,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.