Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

9803-5 Schwerlasttritt Stufen einschl. Plattform 3 Plattformhöhe 620 mm Kunsts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9803-5 Schwerlasttritt Stufen einschl. Plattform 3 Plattformhöhe 620 mm Kunsts
9803-5 Schwerlasttritt Stufen einschl. Plattform 3 Plattformhöhe 620 mm Kunsts
Artikel-Nr.:
     1955-2019091931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9803-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Schwerlasttritt Stufen einschl. Plattform 3 Plattformhöhe 620 mm Kunststoff blau Schwerlasttritt Stufen 3 Plattform-H.620mm Ku.blau besonders robust und bruchsicher · rutschfeste Stufen für einen sicheren Stand · aus robustem UV-stabilisiertem Polyethylen · abwaschbar und widerstandsfähig gegenüber den meisten Chemikalien · ideal für den täglichen Einsatz im Lager, Versand oder Büro · max. Belastbarkeit 260 kg ·
Weitere technische Eigenschaften Gesamtbreite: 440mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22300102
HerstellerNr:
9803-5
Werksnummer:
9000460211
Länge netto mm:
810,00
Breite netto mm:
510,00
Höhe netto mm:
630,00
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: montagetritt 3 stufen, montage treppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.