Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1400286 Akkukettensäge 40PS 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1400286 Akkukettensäge 40PS 40 V
1400286 Akkukettensäge 40PS 40 V
Artikel-Nr.:
     1955-2019076596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1400286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
akku-kettensäge
hohe Schneidleistung von 8m/s · mit integriertem Ast-Anschlag · hohe Reichweite mit Stielverlängerung · geringe Vibration
Weitere Informationen:
eClassID:
21052204
HerstellerNr:
1400286
Werksnummer:
4000818229
Länge netto mm:
1140,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
120,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,93*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG