Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganter 604.1-95-M10-OR ELESA-KLEMMHEBEL, EDELSTAHL, ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganter 604.1-95-M10-OR ELESA-KLEMMHEBEL, EDELSTAHL, ORANGE
Ganter 604.1-95-M10-OR ELESA-KLEMMHEBEL, EDELSTAHL, ORANGE
Artikel-Nr.:
     1955-2019053646
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     604.1-95-M10-OR
EAN/GTIN:
     4045525674639
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m10
klemmhebel m10
Ganter 604.1-95-M10-OR ELESA-KLEMMHEBEL, EDELSTAHL, ORANGE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
604.1-95-M10-OR
Werksnummer:
604.1-95-M10-OR
Gewicht netto Kg:
0,094000
Gewicht brutto Kg:
0,094000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,09*
€ 8,60*
8 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,64*
€ 10,42*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 11,01*
2 Tage
46
1
€ 9,90*
ab € 8,70*
€ 12,03*
9 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 12,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
603.1-30-M5-DSG
ab € 3,30*
Ähnlich
Otto Ganter
604.1-63-M6-VDB
ab € 6,18*
Ähnlich
Otto Ganter
604.1-63-M6-SGA
ab € 4,49*
Ähnlich
Otto Ganter
604-44-M4-SG
ab € 1,93*
Ähnlich
Otto Ganter
604.1-44-M4-12-SG
ab € 3,18*
Ähnlich
Otto Ganter
603.4-44-M6
ab € 6,34*
Ähnlich
Otto Ganter
602.1-44-M4-SW
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.