Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell MFL40607DJ TERRITOP Hitzeschutzhandschuh Baumwollfrottee, Dampfsperre,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Honeywell MFL40607DJ TERRITOP Hitzeschutzhandschuh Baumwollfrottee, Dampfsperre,
Honeywell MFL40607DJ TERRITOP Hitzeschutzhandschuh Baumwollfrottee, Dampfsperre,
Honeywell MFL40607DJ TERRITOP Hitzeschutzhandschuh Baumwollfrottee, Dampfsperre,
Artikel-Nr.:
     1955-2018874156
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MFL40607DJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Fausthandschuhe
Hitzeschutz-Fäustlinge
Hitzeschutzfauster
Hitzehandschuh
Gestrickter Hitzeschutzfauster für den Umgang mit heißen Gegenständen in Gastronomie oder Bäckereien usw., nicht für feuchte Umgebungen geeignet.Norm: EN 388, EN 407Farbe: NaturMaterial: 100 % Baumwoll-Bouclé, PVC, Futter aus Baumwoll-JerseyGrößen: Einheitsgröße Länge: ca. 400 mmAnwendung: Landwirtschaft, Gastronomie, chemische Industrie, Hüttenwerke, Glasindustrie, Eisen- und Stahlindustrie, Industrie allgemeinBeschaffenheit: Angenähte Stulpe, gerader Daumen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
MFL40607DJ
Werksnummer:
2120234600
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Baumwollfrottee, Dampfsperre, Einheitsgr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 17,53* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,14004*
€ 157,24665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,46004*
€ 155,24745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,71002*
€ 149,59492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,23004*
€ 143,07375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,18*
€ 125,1642
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.