Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 204084 Gr.42 ELTEN SensiCare Lady Medium Ganzflächige Einlegesohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 204084 Gr.42 ELTEN SensiCare Lady Medium Ganzflächige Einlegesohle
Elten 204084 Gr.42 ELTEN SensiCare Lady Medium Ganzflächige Einlegesohle
Elten 204084 Gr.42 ELTEN SensiCare Lady Medium Ganzflächige Einlegesohle
Artikel-Nr.:
     1955-2018847657
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204084-42
EAN/GTIN:
     4030839211700
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Damenpassform, Semi-orthopädische Einlegesohle, Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Formstabil und dauerhaft flexibel, Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens, Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347, Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm), Hautfreundliche Obermaterialien
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
204084-42
Werksnummer:
204084-42
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
42
Material:
|
Produktart:
Einlegesohle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 8,73*
8 Tage
30
€ 4,90*
ab € 5,97*
€ 8,78*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 9,03*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,42*
€ 9,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,53*
€ 9,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204084-35
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204084-36
ab € 5,95*
Ähnlich
ELTEN
204084-37
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204084-38
ab € 5,95*
Ähnlich
ELTEN
204084-39
ab € 5,94*
Ähnlich
ELTEN
204084-40
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204084-41
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.