Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 729621 Gr.48 JOURNEY blue Low ESD S1P Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 729621 Gr.48 JOURNEY blue Low ESD S1P Sicherheitshalbschuh
Elten 729621 Gr.48 JOURNEY blue Low ESD S1P Sicherheitshalbschuh
Elten 729621 Gr.48 JOURNEY blue Low ESD S1P Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2018847298
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729621-48
EAN/GTIN:
     4030839372890
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Veloursleder/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle E-TRACK Stahlkappe EN ISO 20345 S1P, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
729621-48
Werksnummer:
729621-48
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
48
Material:
Veloursleder/Meshmaterial
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,01*
€ 78,85*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,02*
€ 78,86*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,02*
€ 78,86*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,19*
€ 79,31*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,97*
€ 84,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,73*
€ 100,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,45*
€ 96,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,18*
€ 90,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,75*
€ 90,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,97*
€ 80,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-48
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-48
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
204082-48
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-48
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-48
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.