Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 124875-996-XL Outdoor-Jacke Code 1441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 124875-996-XL Outdoor-Jacke Code 1441
Acode 124875-996-XL Outdoor-Jacke Code 1441
Acode 124875-996-XL Outdoor-Jacke Code 1441
Artikel-Nr.:
     1955-2018829197
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     124875-996-XL
EAN/GTIN:
     7322302677258
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Acode 124875-996-XL Outdoor-Jacke Code 1441

Leichtes, wind- und wasserdichtes Außenmaterial mit atmungsaktivem PU-Laminat. Brusttasche mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Innentasche mit Reißverschluss und Öffnung für Kopfhörer. Abnehmbare, verstellbare Kapuze. Leicht reflektierende Streifen vorne. Microfleece an Krageninnenseite. Verstellbare Kordel an Unterkante. Verstellbare Armabschlüsse. Verlängerte Rückenpartie. Reißverschluss im Rückenfutter. Wassersäule: 5.000 mm (mit getapten Nähten). Atmungsaktivität: 3.000 g

24h.

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
124875-996-XL
Werksnummer:
124875-996-XL
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 70,48*
€ 75,15*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,54*
€ 75,18*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.