Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 125050-940-XL Steppjacke CODE 1485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 125050-940-XL Steppjacke CODE 1485
Acode 125050-940-XL Steppjacke CODE 1485
Acode 125050-940-XL Steppjacke CODE 1485
Artikel-Nr.:
     1955-2018829093
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     125050-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302676589
Suchbegriffe:
Steppjacke
Kälteschutzjacke
Thermojacke
Winter Jacke
Acode 125050-940-XL Steppjacke CODE 1485

Seitentaschen mit Reißverschluss. Langer Reißverschluss mit Zugband aus Leder. Gummiband an Armabschlüssen und Unterkante. Innentasche mit Reißverschluss und Öffnung für Kopfhörer. Logo-Applikationen über der Innentasche möglich. Steppfutter (Füllung: Kunstdaune).

Material:
Außenmaterial: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
125050-940-XL
Werksnummer:
125050-940-XL
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,65*
€ 58,19*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,47*
€ 58,46*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.