Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1222-38 Sicherheitsschuh Whitesporty-1222 Gr.38 weiß Leder S2 ESD SRC EN20345 Le


Menge:  Paar  
Produktinformationen
1222-38 Sicherheitsschuh Whitesporty-1222 Gr.38 weiß Leder S2 ESD SRC EN20345 Le
1222-38 Sicherheitsschuh Whitesporty-1222 Gr.38 weiß Leder S2 ESD SRC EN20345 Le
Artikel-Nr.:
     1955-2018801496
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     1222-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh Whitesporty-1222 Gr.38 weiß Leder S2 ESD SRC EN20345 Lemaitre nach EN ISO 20345 · S2 ESD SRC · Obermaterial: Vollrindleder · abriebfestes Innenfutter · Stahlkappe · ParaBolic®-City-Sohle: besonders für harte Laufflächen geeignet · nach DGUV 112-191 · Weite L
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
1222-38
Werksnummer:
4000373848
Länge netto mm:
335,00
Breite netto mm:
225,00
Höhe netto mm:
115,00
Ursprungsland:
QU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,12*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,08*
€ 75,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,91*
€ 72,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,55*
€ 68,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,12*
€ 67,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG