Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1222-37 Sicherheitsschuh Whitesporty-1222 Gr.37 weiß Leder S2 ESD SRC EN20345 Le


Menge:  Paar  
Produktinformationen
1222-37 Sicherheitsschuh Whitesporty-1222 Gr.37 weiß Leder S2 ESD SRC EN20345 Le
1222-37 Sicherheitsschuh Whitesporty-1222 Gr.37 weiß Leder S2 ESD SRC EN20345 Le
Artikel-Nr.:
     1955-2018801494
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     1222-37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh Whitesporty-1222 Gr.37 weiß Leder S2 ESD SRC EN20345 Lemaitre nach EN ISO 20345 · S2 ESD SRC · Obermaterial: Vollrindleder · abriebfestes Innenfutter · Stahlkappe · ParaBolic®-City-Sohle: besonders für harte Laufflächen geeignet · nach DGUV 112-191 · Weite L
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
1222-37
Werksnummer:
4000373847
Länge netto mm:
370,00
Breite netto mm:
340,00
Höhe netto mm:
124,00
Ursprungsland:
QU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,08*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,01*
€ 74,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,83*
€ 72,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,51*
€ 68,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,08*
€ 67,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG