Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nestle 12006001 Messrad Stahl Standardmodell, Speichenrad Toleranz 0,05% inkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nestle 12006001 Messrad Stahl Standardmodell, Speichenrad Toleranz 0,05% inkl.
Nestle 12006001 Messrad Stahl Standardmodell, Speichenrad Toleranz 0,05% inkl.
Nestle 12006001 Messrad Stahl Standardmodell, Speichenrad Toleranz 0,05% inkl.
Artikel-Nr.:
     1955-2018762897
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     12006001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
messrad nestle
messrad
Nestle 12006001 Messrad Stahl Standardmodell, Speichenrad Toleranz 0,05% inkl. Tasche 12901000 Messräder für Straßen- und Gleisbau. Für behördlichen Einsatz ist optional eine Version mit amtlicher Konformitätserklärung verfügbar (früher als Eichung bezeichnet). Qualitätszählwerk „Made in Germany“ über dem Messrad angebracht, bequem aus dem Stand abzulesen. Zählwerk zählt auch rückwärts, Subtraktionen sind möglich. Nullstellhebel direkt neben dem Zählwerk ermöglicht ein schnelles Zurücksetzen. Stabiler und großzügiger Abstellbügel, einfach nach hinten auszuklappen. Integrierte Bremse verhindert eine ungewollte Verfälschung des Messergebnisses. Klappbare Führungsstange. Stabiles Vollscheibenrad bzw. Speichenrad aus Aluminiumdruckguss hält das Messrad sicher in der Spur und sorgt für maximale Laufruhe. Laufgummi wird auf exakt 318,5 mm Durchmesser geschliffen. Die Gestelle unserer Messräder sind robotergeschweißt und gewähren so eine auf Jahre gleichbleibende Qualität und äußerste Robustheit. In Voll- oder Speichenradausführung erhältlich.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12006001
Werksnummer:
12006001
Gewicht netto Kg:
3,440000
Gewicht brutto Kg:
3,440000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,63*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.