Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acode 116772-940-XXXL Poloshirt mit Stretch CODE 1799 Gr.3XL Farbe: Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 116772-940-XXXL Poloshirt mit Stretch CODE 1799 Gr.3XL Farbe: Schwarz
Acode 116772-940-XXXL Poloshirt mit Stretch CODE 1799 Gr.3XL Farbe: Schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-2018762772
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     116772-940-3XL
EAN/GTIN:
     7322302665620
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Acode 116772-940-XXXL Poloshirt mit Stretch CODE 1799 Poloshirt mit Stretch CODE 1799

Stretch-Material. Moderne Passform. Armabschlüsse und Kragen aus Strickmaterial. 3-farbige Knopfblende. Seitenschlitze. Vorgekrumpft, ringgesponnen, gekämmte Baumwolle. Am Kragen und an den Seitenschlitzen Paspelierung in Kontrastfarbe.

Größe: 3XL

Material:
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Weitere Informationen:
Werksnummer:
116772-940-3XL
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XXXL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,38*
€ 17,44*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,08*
€ 17,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.