| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018756980 Herst.-Nr.: 3628_39 S EAN/GTIN: 4025888262865 |
| |
|
| | |
| Material 42% COOLMAX®, 22% Merino-Wolle, 20 % Polyacryl, 11% Prolen Siltex, 3% Lycra Farbe khaki/grau abgesetzt Größen 39/42, 43/46 Diese neuen COOLMAX®-Funktionssocken zeichnen sich aus durch: • Air-Control-System sorgt fu¨r optimalen Feuchtigkeitstransport und gut belu¨ftete Füße • Absorber-System im Fersen- und Zehenbereich durch dicke Polsterung, Flachnähte im Zehenbereich • antibakterielle Ausstattung durch Prolen Siltex-Fasern • waschbar bei 40 °C Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3628_39 S | Werksnummer: | 3628-39S | Gewicht netto Kg: | 0,070000 | Gewicht brutto Kg: | 0,070000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 39 | Produktart: | Socke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Treckingsocken, Trekkingsocken, Wandersocken, trekkingsocken |
| | |
| |