Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAASTRICHT Twill Bundhose 22463 Gr.52 CRAFTLAND® Grau/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAASTRICHT Twill Bundhose 22463 Gr.52 CRAFTLAND® Grau/Schwarz
MAASTRICHT Twill Bundhose 22463 Gr.52 CRAFTLAND® Grau/Schwarz
MAASTRICHT Twill Bundhose 22463 Gr.52 CRAFTLAND® Grau/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-2018756697
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     22463_52
EAN/GTIN:
     4025888261332
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material 65% Polyester/ 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² Farbe grau/schwarz Größen 42-64 • leichtes und bequemes Twillgewebe • moderne und ergonomische Passform • strapazierfähige dreifache Kappnähte für lange Haltbarkeit • teil-elastischer Taillenbund • breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung um 3 cm ohne nähen möglich Taschen: • 2 Seitentaschen • 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen • 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte • 1 Zollstocktasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22463_52
Werksnummer:
22463-52
Gewicht netto Kg:
0,920000
Gewicht brutto Kg:
0,920000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
52
Material:
CRAFTLAND® GRAU/SCHWARZ
Produktart:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.