Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BICCARI ÜK HALBSCHUHE 34385 Gr.40 ELYSEE SCHWARZ / ROT EN ISO 20345:2011 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BICCARI ÜK HALBSCHUHE 34385 Gr.40 ELYSEE SCHWARZ / ROT EN ISO 20345:2011 S3
BICCARI ÜK HALBSCHUHE 34385 Gr.40 ELYSEE SCHWARZ / ROT EN ISO 20345:2011 S3
Artikel-Nr.:
     1955-2018756592
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     34385_40
EAN/GTIN:
     4025888259414
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Farbe schwarz, rot abgesetzt Schuhweite 11 Größen 39-48 Diese neuen, hochwertigen elysee Halbschuhe zeichnen sich aus durch: • EN ISO 20 345 S3 HRO SRC • Schaft aus hydrophobiertem Glattleder • ergonomisch gepolsterter Schaftrand • angenähte, gepolsterte Staublasche • Verschluss mit Kunststoffschnellschnür-Ösen • herausnehmbares, anatomisches und antibakterielles Fußbett • atmungsaktives Innenfutter • Fersenstabilisator aus TPU-Material • silberne Reflex-Applikationen • Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle • antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende, trittfeste 2-Schichten PU/Gummi-Laufsohle, hitzebeständig bis 300 °C, mit integrierter Überkappe • komplett metallfrei • inklusive 1 Paar Ersatzschnürsenkel in schwarz/weiß • Weite 11

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34385_40
Werksnummer:
34385-40
Gewicht netto Kg:
1,900000
Gewicht brutto Kg:
1,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
40
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,65*
€ 67,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,56*
€ 66,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,22*
€ 63,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,00*
€ 60,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,51*
€ 57,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,38*
€ 50,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.