Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 40030022 BIT BOX 18 tlg. 75MM (BOX II)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 40030022 BIT BOX 18 tlg. 75MM (BOX II)
Hikoki 40030022 BIT BOX 18 tlg. 75MM (BOX II)
Hikoki 40030022 BIT BOX 18 tlg. 75MM (BOX II)
Artikel-Nr.:
     1955-2018750844
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     40030022
EAN/GTIN:
     4250155823887
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-TR-Satz
Hikoki 40030022 BIT BOX 18 tlg. 75MM (BOX II)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40030022
Werksnummer:
40030022
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,450000
Gewicht brutto Kg:
0,450000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bit Box
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, bit satz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,96*
€ 17,31*
4 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 16,62*
€ 23,59*
19 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 20,58*
€ 25,96*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,50*
€ 27,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.