Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandkarton Universal CP020.17 38x8x29cm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ColomPac Versandkarton Universal CP020.17 38x8x29cm braun
ColomPac Versandkarton Universal CP020.17 38x8x29cm braun
ColomPac Versandkarton Universal CP020.17 38x8x29cm braun
Artikel-Nr.:
     1955-2018749579
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP020.17
EAN/GTIN:
     4033657201700
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
CD-Versand
CD-Versandbox
Rundum sorglos - flexible Wickelverpackung für CDs, Bücher, Kataloge, Kalender und vieles mehr. Ausführung in stabiler B­Welle. US­ Safetynorm verhindert Schnittverletzungen. · Innenmaße: 38 x -8 x 29 cm (B x H x T) · Werkstoff: Kraftliner Wellpappe · Verwendung für Produkt: CD´s, Bücher, Kataloge, Kalender · Verwendung für Papierformat: DIN B4 · Verschlusstechnik: mit Selbstklebung · Tiefe: 290 mm · wieder verschließbar: Nein · Kantenschutz vorhanden: Ja · Forest Stewardship Council (FSC): Ja · Farbe: braun · Breite: 380 mm · Beschriftungsfeld vorhanden: Nein · Außenmaße: 43 x 10 x 30 cm (B x H x T) · Aufreißhilfe vorhanden: Ja · Masse (Gewicht): 192 g · Höhe: 80 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
20170206
HerstellerNr:
CP020.17
Werksnummer:
9199115818
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 0,79*
€ 1,15*
1
€ 5,49*
ab € 0,81186*
€ 1,19186*
1
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,22*
1
€ 4,45*
ab € 0,92*
€ 1,34*
Lager 1955
1
€ 4,90*
ab € 2,07*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP020.14
ab € 0,82*
Zubehör
Dinkhauser
CP02001
ab € 0,45*
Zubehör
Dinkhauser
CP02002
ab € 0,45*
Zubehör
Dinkhauser
CP02004
ab € 0,47*
Zubehör
Dinkhauser
CP02006
ab € 0,57715*
Zubehör
Dinkhauser
CP02012
ab € 0,66*
Zubehör
Dinkhauser
CP02018
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.