Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Frankieretikett 3444 132x45mm 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Avery Zweckform Frankieretikett 3444 132x45mm 500 St./Pack.
Avery Zweckform Frankieretikett 3444 132x45mm 500 St./Pack.
Avery Zweckform Frankieretikett 3444 132x45mm 500 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955-2018749551
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3444
EAN/GTIN:
     4004182034446
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Sie können sich auf einen absolut staufreien Durchlauf mit einem klaren und sofort wischfestem Druckbild dank saugfähigem Spezialpapier verlassen. Gestalten und drucken Sie Ihre Fankier-Etiketten schnell und einfach mit Frankiermaschinen. Ideal zum indirekten Freistempeln von dickeren Briefen, Päckchen und Paketen. Für zusätzliche Werbeklischees geeignet. Mit Abziehlasche. · Ausführung des Papiertyps: chlorfrei gebleicht · Werkstoff: Papier · Verwendung für Maschinentyp: Francotyp-Postalia · Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Frankiermaschinen · umlaufender Rand vorhanden: Nein · selbstklebend: Ja · Farbe: weiß · Anzahl der Etiketten je Packung: 500 Etik./Pack. · abgerundete Ecken vorhanden: Nein · Maße: 132 x 45 mm (B x H)
Weitere Informationen:
eClassID:
24280702
HerstellerNr:
3444
Werksnummer:
9199114652
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,40*
ab € 14,05*
€ 16,94*
€ 5,95*
ab € 14,16*
€ 17,07*
€ 4,95*
ab € 14,80*
€ 17,87*
€ 4,45*
ab € 15,52*
€ 18,62*
Lager 1955
€ 4,90*
ab € 30,33*
€ 33,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,58*
€ 39,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,11*
€ 38,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,33*
€ 36,09
pro Paket
1 Paket enthält 500 Etiketten (ab € 0,06066* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG