Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Frankieretikett 3430 194x39mm 1.000 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Avery Zweckform Frankieretikett 3430 194x39mm 1.000 St./Pack.
Avery Zweckform Frankieretikett 3430 194x39mm 1.000 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955-2018749147
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3430
EAN/GTIN:
     4004182034309
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Sie können sich auf einen absolut staufreien Durchlauf mit einem klaren und sofort wischfestem Druckbild dank saugfähigem Spezialpapier verlassen. Gestalten und drucken Sie Ihre Fankier-Etiketten schnell und einfach mit Frankiermaschinen. Ideal zum indirekten Freistempeln von dickeren Briefen, Päckchen und Paketen. Für zusätzliche Werbeklischees geeignet. Mit Abziehlasche. · umlaufender Rand vorhanden: Nein · Werkstoff: Papier · Verwendung für Maschinentyp: Neopost · abgerundete Ecken vorhanden: Nein · Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Frankiermaschinen · Maße: 194 x 39 mm (B x H) · Farbe: weiß · Anzahl der Etiketten je Packung: 1000 Etik./Pack. · Ausführung des Papiertyps: chlorfrei gebleicht · selbstklebend: Ja
Weitere Informationen:
eClassID:
24280702
HerstellerNr:
3430
Werksnummer:
9199114649
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,40*
ab € 22,47*
€ 26,26*
€ 5,95*
ab € 22,58*
€ 26,35*
€ 4,95*
ab € 23,70*
€ 27,37*
€ 4,45*
ab € 24,97*
€ 28,76*
Lager 1955
€ 4,90*
ab € 49,42*
€ 53,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,53*
€ 63,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,24*
€ 60,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,42*
€ 58,81
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04942* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.