Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Medium Projektionswagen VT3 1931106 35x85-125x42cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medium Projektionswagen VT3 1931106 35x85-125x42cm weiß
Medium Projektionswagen VT3 1931106 35x85-125x42cm weiß
Medium Projektionswagen VT3 1931106 35x85-125x42cm weiß
Artikel-Nr.:
     1955-2018743781
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1931106
EAN/GTIN:
     4250359400235
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
Masse (Gewicht): 5 kg · Werkstoff: Stahl · Tragfähigkeit (pro Platte): 10 kg · Maße: 23,5/35 x 85/125 x 36/41,5 cm (B x H x T) · integrierte Steckdose vorhanden: Nein · höhenverstellbar: Ja · Farbe: weiß · Abmessung der Platte: 35 x 42 cm (B x T) · Rollen vorhanden: Ja
Weitere Informationen:
eClassID:
24311701
HerstellerNr:
1931106
Werksnummer:
9199110308
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 104,93*
€ 113,15*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 119,72*
€ 129,67*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 168,11*
€ 181,50*
Lager 1955
pro Stück
Frei Haus
ab € 208,71*
€ 221,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,32*
€ 263,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,71*
€ 248,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.