Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MyClean Handdesinfektion HB 79607 Flasche 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MyClean Handdesinfektion HB 79607 Flasche 1l
MyClean Handdesinfektion HB 79607 Flasche 1l
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2018736608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
Handdesinfektionsmittel
Handdesinfektionsreiniger
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): UN1170 · Inhalt: 1.000 ml · Biozid-Produkt: Ja · alkoholfrei: Nein
Weitere Informationen:
eClassID:
30021404
HerstellerNr:
79607
Werksnummer:
9199105610
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG