Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HAIX 610001-9 Sicherheitsschuh BE Safety 40 lowGröße 9 (43) schwarz/blau Mikrofa


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 610001-9 Sicherheitsschuh BE Safety 40 lowGröße 9 (43) schwarz/blau Mikrofa
HAIX 610001-9 Sicherheitsschuh BE Safety 40 lowGröße 9 (43) schwarz/blau Mikrofa
Artikel-Nr.:
     1955-2018735602
Hersteller:
     HAIX
Herst.-Nr.:
     610001-9
EAN/GTIN:
     4044465250057
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Black Eagle Safety 40 Low Sicherheitsschuh BE Safety 40 low Größe 9 (43) schwarz/blau Mikrofaser/Textil S3 HRO ESD HI CI WR SRC ESD EN ISO 20345 nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Mikrofaser/ Textil · extrem atmungsaktiv durch Gore Tex® Extended Innenfutter · Schafthöhe: 7,5cm · HAIX® MSL System für erhöhte Aufpralldämpfung und Isolierung ·
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
610001-9
Werksnummer:
4721000009
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
235,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
1540,000000
Gewicht brutto Kg:
1540,000000
Ursprungsland:
QU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 101,10*
€ 106,33*
€ 4,95*
ab € 101,55*
€ 106,80*
Frei Haus
ab € 102,57*
€ 107,88*
€ 4,90*
ab € 105,62*
€ 111,65*
Lager 1955
€ 4,90*
ab € 108,69*
€ 114,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,18*
€ 135,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,20*
€ 132,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,69*
€ 129,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.