| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018683795 Herst.-Nr.: SCL1L EAN/GTIN: 4016208100806 |
| | |
|
| | |
| Stokolan® Classic SCL1L 1 Liter-Kartusche
Bewährt für normale und stark beanspruchte Haut. Stokolan Classic ist eine silikonfreie Hautpflegecreme, die sich leicht verteilen lässt und gut in die Haut einzieht. Stokolan Classic hat sich in der Praxis zur Vorbeugung von beruflichen Hauterkrankungen bewährt. Sie fördert das Abklingen von Hautreizungen und wirkt Haut beruhigend. Durch die gleichzeitige Zufuhr von Feuchtigkeit und Lipiden verstärkt Stokolan Classic die natürliche Regenartion der Haut: Bei regelmäßiger Anwendung bleibt die Haut glatt und geschmeidig. Ein Aufrauen oder Austrocknen der Haut, Ursache vieler beruflicher Hauterkrankungen, wird verhindert und die natürliche Schutzfunktion der Haut bleibt erhalten.
Produkteigenschaften: Bewährte Rezeptur mit ausgewogenen Pflegeeigenschaften Unterstützt und fördert die Hautregeneration Mit 9,5% NMF (Glyzerin und Urea) Enthält hautpflegendes Lanolin pharmazeutischer Qualität Dermatologisch bestätigte Hautverträglichkeit Mit dem Allergiesiegel ECARF ausgezeichnet Beeinträchtigt nicht die Wirkung alkoholischer Desinfektionsmittel (nach prEN 12054) O/W Emulsion Silikonfrei Parfümfrei Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SCL1L | Werksnummer: | 3515010303 | Profil: | 1 L Kartusche | Gewicht netto Kg: | 1,100000 | Gewicht brutto Kg: | 1,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1 Liter-Kartusche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Gesichts-Creme, Gesichts-Pflegecreme, Gesichtscreme, Gesichtspflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, sc johnson professional handcreme, feuchtigkeitscreme, handcreme kartusche |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 7,50* | ab € 18,84667* | € 23,91* | | | | | 60 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 20,62* | € 26,07* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,16* | € 31,10* | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 21,24* | € 31,30* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 5,00* | ab € 33,74167* | € 41,95167* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|